50mm ラック・ニス用刷毛(羊毛)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64687973 品番EA109LD-45
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥798
販売価格(税別)
725
材質羊毛 全長(mm)220 質量(g)35 毛丈(mm)39 毛幅(mm)50 毛厚(mm)16 アズワン品番64-7816-49 毛のかたさふつう 号数20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする