エスコ
エスコの 容器・ひしゃく
エスコの 容器関連商品
エスコの 開缶用器具
90x190mm 一斗缶切り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64688034
品番
EA109NB-303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
用途
缶切りスクレッパー
材質
刃:ステンレス特殊刃物鋼、柄:木
全長(mm)
190
質量(g)
125
刃長(mm)
80
刃幅(mm)
90
刃厚(mm)
1.0
アズワン品番
64-7816-60