エスコ
エスコの 容器・ひしゃく
エスコの ローラーバケット/カートリッジ
エスコの ローラートレイ
300x375x90(H)mm ペイントトレー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64688278
品番
EA109NY-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,111
販売価格(税別)
¥
1,010
バスケットに入れる
仕様
バケットサイズ:365×280mm
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
300×375×90(H)
質量(g)
360
アズワン品番
64-7816-89