エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの エンジンクリーナー
エンジンクリーナー(250mmノズル・G1/4"ネジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64688594
品番
EA122P-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,190
販売価格(税別)
¥
2,900
バスケットに入れる
材質
アルミ、鉄
全長(mm)
410
質量(g)
278
穴径(Φmm)
3.8
使用圧力(MPa)
0.63
吐出量(L/min)
0.45
ノズル長(mm)
250
取付ねじ
G1/4"
アズワン品番
64-7817-89
使用コンプレッサ
1HP以上