エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
Φ25x128mm ハイパワーエアーガン(広範囲ノズル付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64688603
品番
EA123AC-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,140
販売価格(税別)
¥
7,400
バスケットに入れる
材質
アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他
使用圧力(MPa)
1.0
ノズル長(mm)
41
ノズル口径(Φmm)
1×16(吸引孔×16)
ノズル外径(Φmm)
25
空気吐出量(L/min)
268(0.4MPa)
アズワン品番
64-7817-90
ノズルねじ径
G1/8”