エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
Φ17x126mm ハイパワーエアーガン(集中ノズル付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64688619
品番
EA123AC-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,810
販売価格(税別)
¥
7,100
バスケットに入れる
材質
アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他
使用圧力(MPa)
1.0
ノズル長(mm)
38
ノズル口径(Φmm)
1.3×8
ノズル外径(Φmm)
17
空気吐出量(L/min)
263(0.4MPa)
アズワン品番
64-7817-91
ノズルねじ径
G1/8”