エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
3.8穴x100mm エアブローガン(プラグ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64688716
品番
EA123PS-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
付属品
プラグ付
材質
ポリアセタール、鉄
質量(g)
111
穴径(Φmm)
3.8
使用圧力(MPa)
0.63Mpa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×21×230
ノズル長(mm)
100
アズワン品番
64-7818-04
エア流量(L/min)
432