3.8穴x100mm エアブローガン(カールホース付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64688725 品番EA123PS-170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,871
販売価格(税別)
2,610
付属品1/4"スイベル 雄フィッティング、プラグ付 仕様ホース:5×8mm×6m カールホース付(使用範囲5m) 材質本体:ポリアセタール、ノズル:鉄、ホース:ポリウレタン 質量(g)390 使用圧力(MPa)0.63Mpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230 ノズル長(mm)100 ノズル内径(Φmm)3.8 アズワン品番64-7818-05 エア流量(L/min)432

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする