エスコ
エスコの ホース
エスコの 給排水用ホース
12/16mm x 20m ウォーターホース(糸入り)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64688786
品番
EA124DL-86
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,984
販売価格(税別)
¥
5,440
バスケットに入れる
材質
PVC、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
0〜60
内径(Φmm)
12
最高使用圧力(MPa)
0.9
ホース長さ(m)
20
使用流体
水
アズワン品番
64-7818-13
適合ホース径(Φmm)
内径:12、外径:16