エスコ
エスコの 散水・かん水資材
エスコの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
エスコの ホース継手
3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64688883
品番
EA124GC-31A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥462
販売価格(税別)
¥
420
バスケットに入れる
仕様
適合ホース内径:5/8"・3/4"
材質
ポリマー樹脂
寸法(mm)
44×41
アズワン品番
64-7818-26
ねじサイズ
3/4"NHオス