Uパッキン(1/2"自在スパウト用)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64689057 品番EA124MP-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥154
販売価格(税別)
140
材質EPDM 厚さ(mm)5.0 内径(Φmm)16.0 外径(Φmm)21.5 外径×内径×厚さ(mm)21.5×16.0×5.0 アズワン品番64-7818-53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64689057
2023-10-13
用途:
自在水栓の修理
建設業・工事業

メーカーにより、形が微妙に違いはありますが、大抵はどのメーカーの水栓にも対応できます。

対象商品:
64689057
2022-04-10
用途:
破損した部品の代わりとして。
サービス業

水漏れが発生し代替品を探していましたが、ディスカウントショップではセット品しかなく購入を躊躇していたところ、こちらで単体で発売されていて即購入しました。
水漏れがなくなりコストが掛からず大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする