エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
平パッキン(13mm水栓カップリング用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64689075
品番
EA124MP-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥154
販売価格(税別)
¥
140
バスケットに入れる
材質
NBR
厚さ(mm)
2.0
内径(Φmm)
13.0
外径(Φmm)
18.0
外径×内径×厚さ(mm)
18.0×13.0×2.0
アズワン品番
64-7818-55