エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
平パッキン(混合水栓取付脚用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64689084
品番
EA124MP-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥176
販売価格(税別)
¥
160
バスケットに入れる
材質
EPDM
厚さ(mm)
2.0
内径(Φmm)
17.0
外径(Φmm)
24.2
外径×内径×厚さ(mm)
24.2×17.0×2.0
アズワン品番
64-7818-56