エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
平パッキン(G1/2"シャワーホース用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64689118
品番
EA124MP-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥369
販売価格(税別)
¥
335
バスケットに入れる
材質
EPDM
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
12.5
外径(Φmm)
18.8
外径×内径×厚さ(mm)
18.8×12.5×2
アズワン品番
64-7818-59