エスコ
エスコの ホース
エスコの チューブ
4.0/ 5.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64689206
品番
EA125FK-45B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,457
販売価格(税別)
¥
5,870
バスケットに入れる
材質
PTFE
色
半透明
内径(Φmm)
4
全長(m)
10
外径×内径(Φmm)
5×4
外径(Φmm)
5
使用温度(℃)
最高260
常用圧力(MPa)
0.8
アズワン品番
64-7818-71