5.0/ 6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64689249 品番EA125FK-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,343
販売価格(税別)
2,130
材質PTFE 半透明 内径(Φmm)5 全長(m)2 外径×内径(Φmm)6×5 外径(Φmm)6 使用温度(℃)最高260 常用圧力(MPa)0.7 アズワン品番64-7818-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする