エスコ
エスコの ホース
エスコの チューブ
6.0/ 8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64689285
品番
EA125FK-68A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
材質
PTFE
色
半透明
内径(Φmm)
6
全長(m)
5
外径×内径(Φmm)
8×6
外径(Φmm)
8
使用温度(℃)
最高260
常用圧力(MPa)
1.1
アズワン品番
64-7818-79