エスコ
エスコの ホース
エスコの チューブ
8.0/10.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64689319
品番
EA125FK-810A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,180
販売価格(税別)
¥
13,800
バスケットに入れる
材質
PTFE
色
半透明
内径(Φmm)
8
全長(m)
5
外径×内径(Φmm)
10×8
外径(Φmm)
10
使用温度(℃)
最高260
常用圧力(MPa)
0.8
アズワン品番
64-7818-40