R 1/4"x 9.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64689477 品番EA141A-402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,827
販売価格(税別)
2,570
材質SUS304 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50〜150 適合ホース内径(Φmm)9 アズワン品番64-7819-14 ねじサイズR(PT)1/4" タケノコ径(Φmm)9.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする