エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ホース継手
Rc1/2" 内ねじエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64689504
品番
EA141AA-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥957
販売価格(税別)
¥
870
バスケットに入れる
ねじ径Rc
1/2”
材質
真鍮(3771BE)
使用温度範囲(℃)
-20〜120
最高使用圧力(MPa)
1.75
適合流体
冷温水、不凍液、油、エアー
アズワン品番
64-7819-17
商品豆知識
配管工事を支える補助部材