Rc 内ねじチーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64689547 品番EA141AA-134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
呼び径1/2 最高使用圧力(MPa)1.75 材質真鍮(C3771BE) 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20〜120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7819-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする