エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ホース継手
Rc 内ねじチーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64689556
品番
EA141AA-136
在庫数量:残り12点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,410
¥
809
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
3/4
最高使用圧力(MPa)
1.75
材質
真鍮(C3771BE)
形状
チーズ
使用温度範囲(℃)
-20〜120
適合流体
冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番
64-7819-22
商品豆知識
配管工事を支える補助部材