Rc×R レデューサー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64689565 品番 EA141AE-12A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥237
販売価格(税別)
215
取付ねじRc1/8×R1/4 最高使用圧力(MPa)1.0 仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×Rc(PT)1/8" 材質真鍮 形状レジューサー アズワン品番64-7819-23 入数1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする