エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
Rc×R レデューサー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64689574
品番
EA141AE-23A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥314
販売価格(税別)
¥
285
バスケットに入れる
取付ねじ
Rc1/4×R3/8
最高使用圧力(MPa)
1.0
仕様
ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×Rc(PT)1/4"
材質
真鍮
形状
レジューサー
アズワン品番
64-7819-24
入数
1個
商品豆知識
配管工事を支える補助部材