Rc×R レデューサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64689599 品番 EA141AE-34A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥424
販売価格(税別)
385
取付ねじRc3/8×R1/2 最高使用圧力(MPa)1.0 仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/2"×Rc(PT)3/8" 材質真鍮 形状レジューサー アズワン品番64-7819-26 入数1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする