エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
R × Rc エルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64689687
品番
EA141AG-21A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥424
販売価格(税別)
¥
385
バスケットに入れる
取付ねじ
R1/4×Rc1/8
最高使用圧力(MPa)
1.0
仕様
ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×Rc(PT)1/8"
材質
真鍮
形状
エルボ
アズワン品番
64-7819-35
入数
1個
商品豆知識
配管工事を支える補助部材