R × Rc エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64689696 品番 EA141AG-22A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥501
販売価格(税別)
455
取付ねじR1/4×Rc1/4 最高使用圧力(MPa)1.0 仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×Rc(PT)1/4" 材質真鍮 形状エルボ アズワン品番64-7819-36 入数1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする