R × Rc ティーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64689739 品番 EA141AH-12A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥572
販売価格(税別)
520
取付ねじR1/4×Rc1/4 アズワン品番64-7819-40 仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×Rc(PT)1/4" 材質真鍮 形状チーズ 耐圧(MPa)1 入数1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする