エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
R × Rc ティーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64689748
品番
EA141AH-13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
取付ねじ
R3/8×Rc1/4
アズワン品番
64-7819-41
仕様
ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×Rc(PT)3/8"
材質
真鍮
形状
チーズ
耐圧(MPa)
1
入数
1個
商品豆知識
配管工事を支える補助部材