AD-SL231DE-404E-DA3 デュアル弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64689846

デュアル弁

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個口径ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc1仕様外部パイロット注文コード64689846品番AD-SL231DE-404E-DA3
参考基準価格(税別)¥106,910販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御弁としてシリーズが整っています。
廃棄特性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラツキの小さい停止角が得られます。
動力プレス機械構造規格第29上に適合しています。

仕様外部パイロット質量(kg)2.2有効断面積(mm2)P~A:45、A~E:188使用圧力(MPa)0.2~0.7使用温度(℃)5~40応答速度0.012秒以下作動頻度:3回/秒以内口径ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc1
関連資料:(5.71MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする