曜日別特売

デュアル弁

デュアル弁 - ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御弁としてシリーズが整っています。
廃棄特性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラツキの小さい停止角が得られます。
動力プレス機械構造規格第29上に適合しています。

使用圧力(MPa)0.2~0.7使用温度(℃)5~40内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
有効断面積(mm2)
応答速度
作動
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64689618AD-SL231D-303E-DA12P~A:20、A~E:1250.010秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc3/8、ポートE:Rc3/4
99,900
89,980
98,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689627AD-SL231D-303E-DA22P~A:20、A~E:1250.010秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc3/8、ポートE:Rc3/4
99,900
89,980
98,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689636AD-SL231D-303E-DA32P~A:20、A~E:1250.010秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc3/8、ポートE:Rc3/4
99,900
89,980
98,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689645AD-SL231D-303E-DA42P~A:20、A~E:1250.010秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc3/8、ポートE:Rc3/4
99,900
89,980
98,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689654AD-SL231D-303E-DD22P~A:20、A~E:125on:0.033秒以下、off:0.010秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc3/8、ポートE:Rc3/4
99,900
89,980
98,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689670AD-SL231DE-303E-DA12P~A:20、A~E:1250.010秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc3/8、ポートE:Rc3/4
99,900
89,980
98,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689679AD-SL231DE-303E-DA22P~A:20、A~E:1250.010秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc3/8、ポートE:Rc3/4
99,900
89,980
98,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689688AD-SL231DE-303E-DA32P~A:20、A~E:1250.010秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc3/8、ポートE:Rc3/4
99,900
89,980
98,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689697AD-SL231DE-303E-DA42P~A:20、A~E:1250.010秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc3/8、ポートE:Rc3/4
99,900
89,980
98,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689706AD-SL231DE-303E-DD22P~A:20、A~E:125on:0.033秒以下、off:0.010秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc3/8、ポートE:Rc3/4
99,900
89,980
98,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689715AD-SL231D-304E-DA42P~A:22、A~E:1600.010秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc3/4
99,900
89,980
98,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689724AD-SL231DE-304E-DA12P~A:22、A~E:1600.010秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc3/4
99,900
89,980
98,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689740AD-SL231DE-304E-DA22P~A:22、A~E:1600.010秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc3/4
99,900
89,980
98,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689749AD-SL231DE-304E-DA32P~A:22、A~E:1600.010秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc3/4
99,900
89,980
98,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689758AD-SL231DE-304E-DA42P~A:22、A~E:1600.010秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc3/4
99,900
89,980
98,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689767AD-SL231DE-304E-DD22P~A:22、A~E:160on:0.033秒以下、off:0.010秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc3/4
99,900
89,980
98,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689776AD-SL231D-404E-DA12.2P~A:45、A~E:1880.012秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc1
106,910
95,980
105,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689785AD-SL231D-404E-DA22.2P~A:45、A~E:1880.012秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc1
106,910
95,980
105,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689794AD-SL231D-404E-DA32.2P~A:45、A~E:1880.012秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc1
106,910
95,980
105,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689810AD-SL231D-404E-DA42.2P~A:45、A~E:1880.012秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc1
106,910
95,980
105,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689819AD-SL231D-404E-DD22.2P~A:45、A~E:188on:0.033秒以下、off:0.010秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc1
106,910
95,980
105,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689828AD-SL231DE-404E-DA12.2P~A:45、A~E:1880.012秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc1
106,910
95,980
105,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689837AD-SL231DE-404E-DA22.2P~A:45、A~E:1880.012秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc1
106,910
95,980
105,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689846AD-SL231DE-404E-DA32.2P~A:45、A~E:1880.012秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc1
106,910
95,980
105,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689855AD-SL231DE-404E-DA42.2P~A:45、A~E:1880.012秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc1
106,910
95,980
105,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689864AD-SL231DE-404E-DD22.2P~A:45、A~E:188on:0.033秒以下、off:0.010秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc1
106,910
95,980
105,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689880AD-SL231D-406E-DA42.2P~A:45、A~E:2700.012秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc3/4、ポートE:Rc1
106,910
95,980
105,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689889AD-SL231DE-406E-DA12.2P~A:45、A~E:2700.012秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc3/4、ポートE:Rc1
106,910
95,980
105,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689898AD-SL231DE-406E-DA22.2P~A:45、A~E:2700.012秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc3/4、ポートE:Rc1
106,910
95,980
105,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689907AD-SL231DE-406E-DA32.2P~A:45、A~E:2700.012秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc3/4、ポートE:Rc1
106,910
95,980
105,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689916AD-SL231DE-406E-DA42.2P~A:45、A~E:2700.012秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc3/4、ポートE:Rc1
106,910
95,980
105,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689925AD-SL231DE-406E-DD22.2P~A:45、A~E:270on:0.033秒以下、off:0.015秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc3/4、ポートE:Rc1
106,910
95,980
105,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689934AD-SL231D-506E-DA43P~A:55、A~E:2800.012秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc3/4、ポートE:Rc1 1/4
110,510
95,980
105,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689950AD-SL231DE-506E-DA13P~A:55、A~E:2800.012秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc3/4、ポートE:Rc1 1/4
110,510
95,980
105,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689959AD-SL231DE-506E-DA23P~A:55、A~E:2800.012秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc3/4、ポートE:Rc1 1/4
110,510
95,980
105,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689968AD-SL231DE-506E-DA33P~A:55、A~E:2800.012秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc3/4、ポートE:Rc1 1/4
110,510
95,980
105,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689977AD-SL231DE-506E-DA43P~A:55、A~E:2800.012秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc3/4、ポートE:Rc1 1/4
110,510
95,980
105,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689986AD-SL231DE-506E-DD23P~A:55、A~E:280on:0.033秒以下、off:0.015秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc3/4、ポートE:Rc1 1/4
110,510
95,980
105,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
64689995AD-SL231D-508E-DA43P~A:55、A~E:3200.012秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc1、ポートE:Rc1 1/4
110,510
95,980
105,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
64690004AD-SL231DE-508E-DA13P~A:55、A~E:3200.012秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc1、ポートE:Rc1 1/4
110,510
95,980
105,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
64690020AD-SL231DE-508E-DA23P~A:55、A~E:3200.012秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc1、ポートE:Rc1 1/4
110,510
95,980
105,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
64690029AD-SL231DE-508E-DA33P~A:55、A~E:3200.012秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc1、ポートE:Rc1 1/4
110,510
95,980
105,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
64690038AD-SL231DE-508E-DA43P~A:55、A~E:3200.012秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc1、ポートE:Rc1 1/4
110,510
95,980
105,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
64690047AD-SL231DE-508E-DD23P~A:55、A~E:320on:0.033秒以下、off:0.015秒以下頻度:3回/秒以内ポートP、A:Rc1、ポートE:Rc1 1/4
110,510
95,980
105,578(税込)
60日以内出荷
返品不可
64690056AD-SL231D-710D-DA19.3P~A:230、A~E:8400.035秒以下頻度:2回/秒以下ポートP、A:Rc1 1/4、ポートE:Rc2
316,030
289,800
318,780(税込)
80日以内出荷
返品不可
64690065AD-SL231D-710D-DA29.3P~A:230、A~E:8400.035秒以下頻度:2回/秒以下ポートP、A:Rc1 1/4、ポートE:Rc2
316,030
289,800
318,780(税込)
80日以内出荷
返品不可
64690074AD-SL231D-710D-DA39.3P~A:230、A~E:8400.035秒以下頻度:2回/秒以下ポートP、A:Rc1 1/4、ポートE:Rc2
316,030
289,800
318,780(税込)
80日以内出荷
返品不可
64690090AD-SL231D-710D-DA49.3P~A:230、A~E:8400.035秒以下頻度:2回/秒以下ポートP、A:Rc1 1/4、ポートE:Rc2
316,030
289,800
318,780(税込)
80日以内出荷
返品不可
64690099AD-SL231D-710D-DD29.3P~A:230、A~E:840on:0.055秒以下、off:0.035秒以下頻度:2回/秒以下ポートP、A:Rc1 1/4、ポートE:Rc2
316,030
289,800
318,780(税込)
80日以内出荷
返品不可
64690108AD-SL231DE-710D-DA19.3P~A:230、A~E:8400.035秒以下頻度:2回/秒以下ポートP、A:Rc1 1/4、ポートE:Rc2
316,030
289,800
318,780(税込)
80日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする