R 1/8" 水口ジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64689906 品番EA141AM-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥176
販売価格(税別)
160
取付ねじR(PT)1/8" 適合ホース内径(Φmm)11 材質真鍮 使用圧力(MPa)1.0 最高使用圧力(MPa)1.0 アズワン品番64-7819-10 入数1個 タケノコ径(Φmm)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする