エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
R 1/4" 水口ジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64689915
品番
EA141AM-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥176
販売価格(税別)
¥
160
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質
真鍮
形状
ジョイント
取付ねじ
R1/4
適合ホース内径(Φmm)
11
アズワン品番
64-7819-11
入数
1個
タケノコ径(Φmm)
12.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材