エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
G × G ニップル
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64690326
品番
EA141AV-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥347
販売価格(税別)
¥
315
バスケットに入れる
取付ねじ
G1/8×G1/4
最高使用圧力(MPa)
1.2
材質
真鍮
形状
ニップル
全長(mm)
21
質量(g)
18
流体
圧縮空気、ガスなど
内径(Φmm)
5
六角対辺(mm)
17
使用圧力(MPa)
1.2
アズワン品番
64-7820-02
入数
1個
商品豆知識
配管工事を支える補助部材