エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
G × G ニップル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64690335
品番
EA141AV-22A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥347
販売価格(税別)
¥
315
バスケットに入れる
取付ねじ
G1/4×G1/4
最高使用圧力(MPa)
1.2
材質
真鍮
形状
ニップル
全長(mm)
23
質量(g)
19
流体
圧縮空気、ガスなど
内径(Φmm)
7.5
六角対辺(mm)
17
使用圧力(MPa)
1.2
アズワン品番
64-7820-03
入数
1個
商品豆知識
配管工事を支える補助部材