EA141AV-44A G × G ニップル エスコ 64690387 EA141AV-44A G × G ニップル エスコ 64690387 EA141AV-44A G × G ニップル エスコ 64690387

G × G ニップル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64690387 品番 EA141AV-44A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥616
販売価格(税別)
560
取付ねじG1/2×G1/2 最高使用圧力(MPa)1.2 材質真鍮 形状ニップル 全長(mm)30 質量(g)54 流体圧縮空気、ガスなど 内径(Φmm)12 六角対辺(mm)24 使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7820-08 入数1個

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64690387
2025-12-18
用途:
止水フロート
建設業・工事業

高圧洗浄の際に使用する止水フロートのジョイントとしてこうにしました。
ネジ部分の長さも丁度良く、しっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする