EA141AW-48A G × G レデューサー エスコ 64690658 EA141AW-48A G × G レデューサー エスコ 64690658 EA141AW-48A G × G レデューサー エスコ 64690658

G × G レデューサー

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64690658 品番 EA141AW-48A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600
取付ねじG1/2×G1 最高使用圧力(MPa)1.2 仕様ねじ径(雌×雄):G(PF)1/2"×G(PF)1" 材質真鍮 形状レジューサー 全長(mm)20 流体圧縮空気、ガスなど 六角対辺(mm)36 使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7820-35 入数1個 ねじ径D1(雌×雄):G(PF)1/2"×G(PF)1" ねじ有効長(mm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64690624
2021-05-24
用途:
噴霧器のメンテナンス
サービス業

タカギのG1/2メスネジコネクターGWA63と組み合わせてG1/4接続の噴霧器用ホースなどを水道の蛇口に繋いで洗浄する際に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする