R1/4"xG1/4" ねじ変換アダプター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64690667 品番EA141AY-251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥776
販売価格(税別)
705
仕様外ねじ:PT1/4"(R) 材質黄銅(カドミレス材) 使用圧力(MPa)6.90 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50〜150 アズワン品番64-7819-93 内ネジPF1/4”(G)
注意
本製品はOリングは付いていない商品でございます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64690667
2024-03-14
用途:
配管
製造業

モノタロウ掲載の類似品のレビュー見ると、Oリング付きで使いやすかったとあった為、モノタロウならOリング添付されていると思ってた。お問合せフォームで問合せすると「本製品は掲載画像の通りOリングは付いていない商品でございます」とのこと。どう見ても内ネジ内部のOリングは添付画像では見えるわけがない、いい加減な回答。結局お客様に納期を延期してもらいホームセンターに買い出しに行くことに。Oリング付きか無しかは情報に入れておいて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする