エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ホース継手
R3/8"xG3/8" ねじ変換アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64690676
品番
EA141AY-252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥831
販売価格(税別)
¥
755
バスケットに入れる
仕様
外ねじ:PT3/8"(R)
材質
黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)
6.90
最高使用圧力(MPa)
6.90
使用温度(℃)
-50〜150
アズワン品番
64-7819-94
内ネジ
PF3/8”(G)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材