エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ホース継手
G3/8"xRc3/8" ねじ変換アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64690703
品番
EA141AY-262
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥831
販売価格(税別)
¥
755
バスケットに入れる
仕様
外ねじ:PF3/8"(G)
材質
黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)
6.90
最高使用圧力(MPa)
6.90
使用温度(℃)
-50〜150
アズワン品番
64-7819-97
内ネジ
PT3/8”(RC)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材