エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ホース継手
G1/2"xRc1/2" ねじ変換アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64690719
品番
EA141AY-263
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
仕様
外ねじ:PF1/2"(G)
材質
黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)
6.90
最高使用圧力(MPa)
6.90
使用温度(℃)
-50〜150
アズワン品番
64-7819-98
内ネジ
PT1/2”(RC)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材