EA153HA-5 A100V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁 エスコ 64690807

EA153HA-5 A100V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁 エスコ 64690807
EA153HA-5 A100V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁 エスコ 64690807

A100V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64690807品番EA153HA-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,312
販売価格(税別)
3,920
材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)2耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7820-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする