エスコ
AC100V/Φ10mm 2方向電磁弁
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64691288
品番
EA153HB-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,094
販売価格(税別)
¥
5,540
バスケットに入れる
材質(本体)
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
0~55(凍結なきこと)
質量(g)
68
切替方式
2方向
規格
EXA
電圧(V)
AC100
定格電圧(V)
AC100
耐圧(MPa)
1.05(水圧にて)
周囲温度(℃)
-5~55
アズワン品番
64-7820-99
商品豆知識
配管工事を支える補助部材