EA153HB-11 AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ 64691306

EA153HB-11 AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ 64691306
EA153HB-11 AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ 64691306
EA153HB-11 AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ 64691306

AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64691306品番EA153HB-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,800
販売価格(税別)
8,000
材質(本体)青銅質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする