曜日別特売
EA153HB-17 AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ 64691367

EA153HB-17 AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ 64691367
EA153HB-17 AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ 64691367
EA153HB-17 AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ 64691367

AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64691367品番EA153HB-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,080
販売価格(税別)
12,800
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)8(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする