EA153HB-39 AC100V・Rc  1" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ 64691489

EA153HB-39 AC100V・Rc  1" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ 64691489
EA153HB-39 AC100V・Rc  1" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ 64691489
EA153HB-39 AC100V・Rc  1" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ 64691489

AC100V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロット式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64691489品番EA153HB-39
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,020
販売価格(税別)
18,200
材質(本体)青銅質量(g)2500切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)25耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60アズワン品番64-7821-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする