曜日別特売
EA153HC-2 AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ 64691516

EA153HC-2 AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ 64691516
EA153HC-2 AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ 64691516
EA153HC-2 AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ 64691516

AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64691516品番EA153HC-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,945
販売価格(税別)
9,950
材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)2使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)質量(g)700切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする