曜日別特売
EA153HC-46 AC200V・Rc  1" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ 64691753

EA153HC-46 AC200V・Rc  1" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ 64691753
EA153HC-46 AC200V・Rc  1" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ 64691753
EA153HC-46 AC200V・Rc  1" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ 64691753

AC200V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64691753品番EA153HC-46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,340
販売価格(税別)
19,400
材質(本体)青銅質量(g)1600切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)28耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60アズワン品番64-7821-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする