エスコ
AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64691988
品番
EA153HL-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,720
販売価格(税別)
¥
15,200
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
5~60
仕様
弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁
質量(g)
690
切替方式
5方向
規格
4F310-08
電圧(V)
AC100
定格電圧(V)
AC100
耐圧(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
-10~60(凍結なきこと)
アズワン品番
64-7821-70
流量
3.9C
商品豆知識
配管工事を支える補助部材