曜日別特売
EA153HL-18 AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C) エスコ 64691997

EA153HL-18 AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C) エスコ 64691997
EA153HL-18 AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C) エスコ 64691997

AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64691997品番EA153HL-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,720
販売価格(税別)
15,200
材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)690切替方式5方向規格4F310-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7821-71流量3.9C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする